{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D0605 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 4,7 mm | |
Kokonaispituus | 50 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540750 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197723550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu D0605
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | D0605 | Kuulapää |
Pään ⌀ | 6 | 6 |
Lastuava aine | KM | KM |
Hammastustiheysaste | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 4,7 | 5 |