Profiiliprojektori PV 5110, mukana objektiivi

Tuote nro.: 493535
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue, X-akseli 200 mm
Mittausalueen y-akseli 100 mm
Lukema 0,001 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kuvaruudun ⌀ 508 mm
Pituus 738 mm
Leveys 1 021 mm
Korkeus 1 520 mm
Mittauspöydän pituus 380 mm
Mittauspöydän leveys 250 mm
Paino 180 kg
Työkappaleen enimmäispaino 5 kg
Tuotetyyppi Profiiliprojektori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 493535
EAN / GTIN 4946368669953
Valmistajan numero 304-919D

Kuvaus

Malli:

Profiiliprojektori suurten työkappaleiden tarkkaan alavalo- ja pintavalotarkastukseen. Kestävä itsenäinen laite yleiskäyttöön tuotannossa ja valvonnassa.
  • 10-kertainen vakio-objektiivi. 5-, 20-, 50- ja 100-kertaiset objektiivit tilauksesta. Objektiivin enimmäisvääristymä 0,2 %.
  • Käännettävä kuvaruudun ⌀, tehollinen alue 508 mm.
  • Sisäänrakennettu digitaalinen LED-näyttö kulmamittauksiin, vaihdettava aste / desimaali.
  • Telesentrinen valaistusjärjestelmä valaisee kuvakentän tasaisesti ja varmistaa mittausten tarkkuuden.
  • Massiivinen koordinaattimittauspöytä 380×250 mm, integroidut lasiset mitta-asteikot.
  • Tarkastelu on miellyttävää ja pituuksien, kulmien, käyrien, säteiden ja kierteiden mittaus on helppoa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 10-kert. objektiivin, mittauspöydän, halogeenipinta- ja alavalon, digitaalisen kulmanäytön, verkkojohdon.

Erikoistarvike:

Digitaalinen näyttölaite nro 499356, lastuamissärmien puhdistaja nro 354788.

Ohje:

Muita lisävarusteita, kuten objektiiveja, kallistettava keskitystuki, vaakaprisma, kiinnityspidin, vakiomittausasteikoita, QM-Data 200 -tulkintayksiköllä varustettu reuna-anturi, 2-D-Geopak-ohjelmistopaketti, digitaalinäyttö tai suojahuppu saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript