Stereomikroskooppi A60S

Tuote nro.: 491782 A60S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Optiikkajärjestelmä Greenough, jossa Fusion Optics™
LED-valaisinjärjestelmä 16 MED Power SMT LEDiä
Suurennus (x-kert.) 5 - 30
Zoomi 6 : 1
Suurin mahdollinen syvyysterävyys 13,6 mm
Näkökentän ⌀ 46 mm
Katselukulma 38 astetta
Värilämpötila/pintavalo 5 600 K
Työskentelyetäisyys 122 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Jalustan pituus 230 mm
Jalustan leveys 266 mm
Enimmäisulkonema 560 mm
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491782 A60S
EAN / GTIN 7630003566154

Kuvaus

Malli:

StereoZoom-mikroskooppi, jonka suurennusalue on 5× ... 30×, mikä mahdollistaa sekä yksityiskohtaisen tarkastelun että laajan yleisnäkymän. Patentoidun FusionOptics™-teknologian ansiosta Leica A60 tarjoaa 13,6 mm:n syväterävyyden alimmalla zoomaustasolla - näin vältytään aikaa vievältä korkeampien osien jälkitarkennukselta.
  • Ainutlaatuinen syväterävyys (13,6 mm).
  • 46 mm:n objektikenttä.
  • Ergonominen työskentely suuren työetäisyyden (122 mm) ansiosta.
  • Antistaattinen muovikuori.
  • Sisältää LED-rengasvalon, jossa on 10 kirkkaustasoa.
  • Diffuusori heijastumien vähentämiseksi (irrotettavissa).
Jalusta käännettävällä varrella
  • Toistuvasti tarkastettaville kohteille.
  • Oma maadoituspiste jalustassa.
  • Erittäin vakaa rakenne tarkempiin suurennoksiin.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti teollisuustarkastuksiin ja -asennuksiin sekä laadunvalvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkojohdon.

Erikoistarvike:

Alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript