Stereomikroskooppi EZ410

Tuote nro.: 491750 EZ410
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Optiikkajärjestelmä 10° Greenough, parfokaalinen
LED-valaisinjärjestelmä Sisäänrakennettu, pinta- ja alavalot kytkettävissä erikseen tai yhdessä
Pintavalo 3 valaisutapaa valittavissa: Täysvalaisu 5 LEDillä, vino pintavalo 3 LEDillä, laakea ristivalo 2 LEDillä
Säädettävä valaistus kyllä
Suurennus (x-kert.) 8 - 35
Zoomi 4,4:1
Näkökentän ⌀ 5,7 mm - 25 mm
Katselukulma 60 astetta
Työskentelyetäisyys 100 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Paino 5,4 kg
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491750 EZ410
EAN / GTIN 7630003546620

Kuvaus

Malli:

StereoZoom-mikroskooppi - teräväpiirtoiset, valoisat ja tarkat kuvat. Ergonomisesti oikeankokoiset säätönupit ja niiden säädettävä tarkennus mahdollistavat pitkäkestoisen, väsyttämättömän käytön. Silmien väli yksilöllisesti säädettävissä.
Kalvonäppäimistö, valittavissa 3 pintavalaisutapaa 5 LEDillä.