LED-luuppivalaisin 160 mm

Tuote nro.: 491495 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssin ⌀ 160 mm
Suurennus (x-kert.) 1,9
Pään ⌀ 250 mm
Nivelvarren pituus A 500 mm
Nivelvarren pituus B 484 mm
Ulottuma 1356 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
LEDien lkm 48
Tuotetyyppi Luuppivalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718

Kuvaus

Malli:

Muotoilultaan innovatiivinen suurennusvalaisin korkeisiin vaatimuksiin. Suuri ikkuna, ⌀ 153 mm, vääristymättömään tarkasteluun. Tasapainotettu, jousikäyttöinen, täsmällisesti lukittava, lujatekoinen varsi alumiinia (värittömästi eloksoitu) ja suuren suorituskyvyn muovia. Materiaalina alumiini ja korkean suorituskyvyn muovit.
  • Täysin naarmuuntumista kestävä lasilinssi mahdollistaa vääristymättömän kuvan.
  • 3D-päänivel mahdollistaa yksilöllisen säädön ja kiinnityksen.
  • Valaisu: 112 SMD-suurteho-LEDiä, tehonotto vain n. 13 W. Valoteho 5500 luksia, himmennettävissä portaattomasti 10 prosenttiin asti, LED-valojen käyttöikä jopa 50.000 tuntia.
  • Segmenttikytkentä (Visualizer) mahdollistaa rakenteita korostavat valaisutehosteet. Värintoistoluokka 1A mahdollistaa värien erinomaisen toiston.

Käyttö:

Laboratorio-, valmistus-, asennus-, laadunvalvontakäyttöön jne, kun ulkonäkö- ja ergonomiset käsittelyvaatimukset ovat korkeat.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pistokkeellisen verkkolaitteen 100 − 240 V, 50/60 Hz, linssinsuojuksen ja pöytäpuristimen nro 491492 koko TK.

Ohje:

Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat