{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Tulkkityyppi | menotulkki; hylkytulkki | |
Toleranssialue | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Toleranssiarvo | −3,3 mm - 1,65 mm | |
Laatu | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Nimellismitta | 23,001 mm - 27,999 mm | |
Raaka-aine | tulkkiterästä | |
Tuotetyyppi | Kitatulkki |
Tuotekoodi | 484225 G | |
EAN / GTIN | 2050001956453 |