Tasovaaka, tyyppi EOC 6 kg

Tuote nro.: 479606 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 88,32 € /kpl
  • 93,61 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ylemmän punnitusalueen lukema 2 g
Enimmäispunnitusalue 0 kg - 6 kg
Lukema 1 g
Toistettavuus 2 g
Valmistajamerkintä Tyyppi IOC
Liitäntä RS232C-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Vakautumisaika 2 s
Kappalepaino vähintään 2,5 g
Punnituslevyn mitta 300×300 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nettopaino 5,2 kg
Tuotetyyppi tasovaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479606 6
EAN / GTIN 4045761192447
Valmistajan numero EOC 6K-3

Kuvaus

Malli:

  • Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
  • Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnistusalueen alemmessa puoliskossa).
  • Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa’asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
  • Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
  • Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
  • Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
  • Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
  • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.
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
    Enimmäispunnitusalue (kg) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin