{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 0 ppm - 10 000 ppm | |
Virheraja | ±50 + 3 % (0 - 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 - 10000 ppm) | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Mittausalue - lämpötila | 0 °C - 50 °C | |
Mittausalue, suhteellinen kosteus | 5 % - 95 % | |
Pituus | 295 mm | |
Leveys | 50 mm | |
Korkeus | 40 mm | |
Käyttölämpötila | 0 °C - 50 °C | |
Kaapelin pituus | 1,4 m | |
Paino | 200 g | |
Tuotetyyppi | 050 CO2-anturi |
Tuotekoodi | 474156 CO2 | |
EAN / GTIN | 4029547019081 | |
Valmistajan numero | 0632 1552 |