Johtavuustesteri

Tuote nro.: 473264
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Johtavuuden testaus ≤1,0 kΩ
Ylikuormitussuoja 250 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081551 6LR61
Tuotetyyppi Johtavuuden- ja johdintentarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473264
EAN / GTIN 4045197554277

Kuvaus

Malli:

Kompakti testilaite kestävässä kaksikomponenttisessa kotelossa, optinen ja akustinen näyttö. Krokotiilikiinnittimet helpottavat käyttöä, sis. erillisen näyttölampun (punainen ja vihreä), napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen suurilla etäisyyksillä, ylijännitesuoja 250 V.

Käyttö:

Johtavuuden tarkistus jännitteettömiksi kytketyistä johtimista jne. Napaisuuden mittaukset puolijohdekomponenteista kuten diodeista ja transistoreista.

Standardi:

EN 61326-1:2013.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston 081551, koko 6LR61.