Kosketukseton jännitteenkoetin 1ACII

Tuote nro.: 473005 1ACII
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 69,46 € /kpl
  • 200,68 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 40
Näyttöalue AC 200 V - 1 000 V
Ylijänniteluokka CAT IV / 1 000 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Virtalähde 2× 081561 LR3
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473005 1ACII
EAN / GTIN 095969290814

Kuvaus

Malli:

Kompakti jännitteenkoetin jännitteellisten johtojen kosketuksettomaan tunnistamiseen.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Kaapelien, pistorasioiden jne. tarkastamiseen. Jos mittauskärjen valo on punainen ja kuuluu piippaus, tarkastettavassa kohteessa on jännitettä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat