Yleislaser ”autoMAGIC” 5SP

Tuote nro.: 468465 5SP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Valmistajamerkintä 654KLP5SP
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Laserluokka 2M
Kantama 30 m
Säätöalue ±3 astetta
Jalustakierre 1/4 UNC, 5/8 UNC tuuma
Leveys 116 mm
Korkeus 112 mm
Syvyys 69 mm
Paino 0,5 kg
Tuotetyyppi Yleislaser

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946

Kuvaus

Malli:

Ristilinja- ja 5-sädelaser samassa laitteessa, itsetasaava magneettisesti vaimennetun heilurijärjestelmän ansiosta. Pulssitettu laserlinjat horisontaalisesti ja vertikaalisesti, kytkettävissä yhdessä tai erikseen. Juotoslaser ylös ja alas, 3 horisontaalista lasersädettä eteen, vasemmalle ja oikealle, kaikki lasersäteet ovat 90°:n kulmassa toisiinsa nähden. Lukitus ″viistojen linjojen″ toistoa varten ja kuljetussuojaksi.

Toimituksen sisältö:

Magneettinen seinäkiinnitin, jalustaliitäntä, laserkohdelevy, kantolaukku ja 3 paristoa nro 081561 koko LR6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin