Sähköasentajan vesivaaka 400 mm

Tuote nro.: 467413 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Porausreikien etäisyys 71 mm
Vaakalibellien lukumäärä 1
Pystylibellien lukumäärä 1
mittaustekniikka analoginen
Pituus 400 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467413 400
EAN / GTIN 4010995420741
Valmistajan numero 42074

Kuvaus

Malli:

Vaakatason ja pystytason mittaukseen ja uppoasennettavien laatikoiden etäisyyksien merkitsemiseen. Enintään 4 upotukselle asennetun laatikon etäisyysmerkinnät. Kätevä mitoitus ylhäältä katsottuna kehittyneen skaalauksen ansiosta. Jatkuva runko viivojen keskeytymättömään merkitsemiseen. Täydellinen näkyvyys molemmille libelleille jopa terävässä katselukulmassa.