Vesivaaka kytkettävä magneetti 250 mm

Tuote nro.: 467010 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
1 245 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
magneetti kytkettävissä
Vaakalibellien lukumäärä 1
Pystylibellien lukumäärä 1
läpikahva ei
Pituus 250 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467010 250
EAN / GTIN 4045197439116

Kuvaus

Malli:

Tukeva, anodisoitu alumiiniprofiili. Tasainen prismamittauspinta. Kytkettävä magneetti toimii tasaisilla pinnoilla esimerkiksi myös putkissa. Luuppiominaisuudella varustetut reunattomat libellit mahdollistavat libellirakkuloiden vääristymättömän näkymisen. Pystysuora päätylibelli on luettavissa erittäin hyvin myös ylhäältäpäin. Virheraja lakimittauksessa: 0,5 mm/m.

Malli - kuva:

Magneettikatkaisin.
Otsalibelli
luettavissa lähes missä tahansa asennossa.
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript