Muovinen taittomitta, valkoinen 1 m

Tuote nro.: 466020 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG III
  • Raaka-aine: lasikuituvahvisteinen polyamidi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG III
Jaksojen määrä 4
Raaka-aine lasikuituvahvisteinen polyamidi
Nivelmateriaali messinki
Pituus 1 m
Leveys 12 mm
Tuotetyyppi Taittomitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 466020 1
EAN / GTIN 7317842010016

Kuvaus

Malli:

Helppo lukea molemminpuolisen mustan millimetrijaon ja punaisten desimetrilukujen ansiosta. Lasikuituvahvistettu polyamidi parantaa kosteudenkestävyyttä. Messinkinivelet ja päät parantavat stabiilisuutta. 4 niveltä à 250 mm.