Teräsnauhamitta V2A ympärysmitalle ja ⌀ 3460 mm

Tuote nro.: 465682 3460
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 156,40 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue, ⌀ 700 mm - 1 100 mm
Mittausalue, ympärysmitta 2 190 mm - 3 460 mm
Nauhan leveys 16 mm
Vanteen paksuus 0,2 mm
Lukema 0,1 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465682 3460
EAN / GTIN 2050001060594
Valmistajan numero 62000029

Kuvaus

Malli:

Teräsnauhamitta CJU pyöreiden kappaleiden ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmitan etupuolella on 2 laserjakoa ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. Noniuslukema 0,1 mm. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.
V2A-malli ruostumatonta jousiterästä.

Ohje:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.