Lasikuitunauhamitta kehyksessä 30 m

Tuote nro.: 465500 30
(2,65 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 73,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 30 m
Nauhan leveys 13 mm
Asteikon alun tyyppi A
Kokonaispituus 310 mm
Kehyksen leveys 150 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465500 30
EAN / GTIN 4007368020592

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.
Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.
Lasikuitunauhamitta. Erittäin nurjahduskestävä ja joustava, säänkestävä ja monia kemikaaleja kestävä. Ei johda sähköä. Selkeä luettavuus. Senttimetrijako.
Koko 30 V-kehyksessä.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.