Nauhamitta, itsetarttuva, asteikko oikealta vasemmalle 2 m

Tuote nro.: 462382 2
(9,29 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 2 m
Nauhan leveys 13 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462382 2
EAN / GTIN 4007368093084

Kuvaus

Malli:

Valkoiseksi maalattu teräksinen nauhamitta, korroosionkestävä. Kulutusta kestävä, mm-jako. Sopii hyvin työpöydille. Kestää öljyä ja kemikaaleja. Nauhan paksuus 0,5 mm.
Asteikko oikealta vasemmalle.