Rullamitta, mm/tuuma 2 m

Tuote nro.: 461910 2
(6,76 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 2 m
Nauhan leveys 13 mm
Kotelon pituus 62 mm
Kotelon leveys 26 mm
Kotelon korkeus 59 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 461910 2
EAN / GTIN 4045197949288

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus.
Kontaktipinnoissa ja pysäytyspainikkeessa on pitoa parantava 2K-Haptoprene-pinnoite.
Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.
Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.
Alareunan alumiiniprofiili takaa tukevan asennon alustalla.
Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.
mm/tuuma-asteikko