Mini-mittausjalusta, kestomagneetti ja pallonivel LC6200

Tuote nro.: 441185 LC6200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nivelvarren pituus L1 38 mm
Nivelvarren pituus L2 38 mm
Kiinnityskierre M5
Pitovoima 300 N
Magneettijalan ⌀ 30 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441185 LC6200
EAN / GTIN 7290005393150

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen mittausjalusta, jossa voimakas kestomagneetti paikoittamisen helpottamiseksi ahtaissa työskentelytiloissa. Vario-mittakellonpidin varrelle, jonka ⌀ 8 mm, ja vipumittakellot lohenpyrstöohjaimella.
Kolme palloniveltä, keskuslukitus nopeaan ja helppoon asemointiin.