{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Kotelon halkaisija | 39 mm | |
| Valmistajamerkintä | Mitutoyo | |
| Kotelon materiaali | muovia | |
| Näyttö | analoginen | |
| Mittausalue min. | −0,4 mm | |
| Mittausalue maks. | 0,4 mm | |
| Mittausvoima min. | 0,3 N | |
| Mittausvoima maks. | 0,3 N | |
| Toistotarkkuus | 3 µm | |
| Virheraja | 0,008 mm | |
| Mittauspoikkeama | 8 µm | |
| Kiinnitysvarren halkaisija | 8 mm | |
| Kiinnitysvarren toleranssi | h6 | |
| Mittakuulan halkaisija | 2 mm | |
| Anturivarren pituus | 17,4 mm | |
| Kääntöalue ± | 120 astetta | |
| Standardi | tehdasnormi | |
| Mittakellon ominaisuus | jalokivilaakeroitu | |
| Rakenne | Pystysuuntainen malli | |
| Poikkeamaväli fe | 8 µm | |
| Kokonaispoikkeama fyht | 13 µm | |
| Hystereesi fu | 3 µm | |
| Asteikon jakoarvo | 0,01 mm | |
| Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,8 mm | |
| Kierrettävä asteikkotaulu | kyllä | |
| Aseteltavat toleranssimerkit | ei | |
| Luettava yksikkö | millimetriä | |
| Lukema, millimetriä | 0,01 mm | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Kalibroitava | kyllä | |
| Tuotetyyppi | tuntovipu |
| Tuotekoodi | 436271 0,4/39 | |
| EAN / GTIN | 4946368675800 | |
| Valmistajan numero | 513-454-10E | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |