Induktiivinen pituusmittausanturi 2004M

Tuote nro.: 434760 2004M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 64

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue ± 2 mm
Toistotarkkuus 0,1 µm
Lineaarisuuspoikkeama ±0,5 mm:ssä 0,4 µm
Lineaarisuuspoikkeama ±1,0 mm:ssä 1,5 µm
Valmistajamerkintä P 2004M
Yhteensopivuus Mahr
IP-suojausluokka IP 64
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa 0,75 ±0,15 N
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434760 2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Valmistajan numero 5323010

Kuvaus

Malli:

Induktiivinen pituusmittausanturi, Mahr- tai Tesa-puolisiltayhteensopivuus. Erittäin vankka, kuulaohjattu ja nikkeli-rauta-seoksen ansiosta suojattu EMV-vaikutuksilta. Mittaa erittäin hyvin lineaarisesti koko mittausalalla.
Kulmasuojus sädekaapeliulostuloa varten. Kaapelin voi taittaa toimitukseen kuuluvan kotelon avulla.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttöohjeen, liitäntäkaapelin (2,5 m).

Erikoistarvike:

Mittausvoimajousi, jatkokaapeli.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript