Pienoismittakello Mitta-asteikko 0,01 mm. 12,5 mm

Tuote nro.: 434031 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,49 € /kpl
  • 22,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 12,5 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,02 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Mittausvoima 0,5 – 0,9 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 45 mm
Rungon paksuus 22 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434031 12,5
EAN / GTIN 7640125698275
Valmistajan numero 805.4121

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni digitaalinen mittakello (rungon ⌀ 45 mm) patentoidulla, induktiivisella mittausjärjestelmällä. Pariston käyttöaika > 3500 h. Laajat toiminnot: ABS ja suhteellinen tila, PRESET-toiminto. Takaosassa on lisänä lohenpyrstöuraohjaus.

Toiminto:

ABS ja suhteellinen tila, PRESET.
IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli USB:llä ja 9-napaisella Opto RS232:lla, sarjaliitäntä sekä yhdistetty ulkoinen virransyöttö nro 498951.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat