Tarkkuusmittakello IP 53, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon ⌀: 1/40mm

Tuote nro.: 433600 1/40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 29,21 € /kpl
  • 22,37 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • IP-suojausluokka: IP 53
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 1 mm
Asteikkojako 0,001 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 0,2 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 5 µm
IP-suojausluokka IP 53
Mittausvoima 1,1 N - 1,6 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 433600 1/40
EAN / GTIN 4031452100501
Valmistajan numero 10050
Valmistaja/vastuuhenkilö KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Kuvaus

Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.
Kiinnitysvarren ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Erittäin tarkka malli.
Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat jalokivilaakeroituja.
Keskinäytössä 1/1000 mm:n asteikkojako.
Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla.
Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.
Isku- ja roiskevesisuojattu tarkkuusmittakello.

Toiminto:

IP53: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.