• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Mittakello IP54, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon ⌀: 10/58mm

Tuote nro.: 432240 10/58
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 20,13 € /kpl
  • 29,21 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon halkaisija 58 mm
IP-luokitus IP54
Kotelon materiaali muovia
Näyttö analoginen
Mittausalue min. 0 mm
Mittausalue maks. 10 mm
Mittausvoima min. 0,7 N
Mittausvoima maks. 1,6 N
Virheraja 0,015 mm
Mittauspoikkeama 15 µm
Kiinnitysvarren halkaisija 8 mm
Kiinnitysvarren toleranssi h6
Standardi DIN 878
Tarkastustodistus kyllä
Mittakellon ominaisuus iskunkestävä
Kotelointiluokka / suojausluokka IP-suojan taso
Asteikon jakoarvo 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Luettava yksikkö millimetriä
Lukema, millimetriä 0,01 mm
Sisältö yksittäisosa
Kalibroitava kyllä
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 432240 10/58
EAN / GTIN 4045197711410
Valmistajan numero 432240 10/58
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmittakellot, joissa on iskusuojaus, suojattu roiskevettä, öljyä ja likaa vastaan. Mittauskärki, tiivistetty varressa kumipalkeella, yläpäässä suojaholkilla. Takakansi tiivistetty, kellon lasi ja ulkokehä ruuvattu tiiviiksi. Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.