• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Mittakello samankeskinen näyttö, Mittausalue / Kotelon ⌀: 10/58mm

Tuote nro.: 431950 10/58
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 20,13 € /kpl
  • 29,21 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 878
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 878
Mittausalue 10 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 15 µm
Mittausvoima 0,7 N - 1,4 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 431950 10/58
EAN / GTIN 4031452100228
Valmistajan numero 10022
Valmistaja/vastuuhenkilö KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on metallikotelo, kiristysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Keskinäytössä 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pienessä näytössä 1 mm:n asteikkojako.
Molemmat osoittimet on sijoitettu samankeskisesti − erittäin hyvä luettavuus.
Ulkorenkaassa on 2 säädettävää toleranssimerkkiä.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.