Kaarimikrometrisarja 150-300 mm

Tuote nro.: 420800 150-300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 349,60 € /kpl
  • 699,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 150 mm - 300 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
mittaustekniikka analoginen
Mikrometrien määrä 6
Säätömittojen määrä 6
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420800 150-300
EAN / GTIN 4946368215075
Valmistajan numero 103-915-10

Kuvaus

Malli:

Kaarimikrometrit nro 420500.