Lamellikuutio (yksittäinen) (ei-magneettinen) 1

Tuote nro.: 380820 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 65 mm
Leveys 60 mm
Korkeus 40 mm
Malli prisma
Napasuunta poikittain
Paino 0,8 kg
Tuotetyyppi Lamellisarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380820 1
EAN / GTIN 4045197310965
Valmistajan numero 248.60-65X60X40-QP

Kuvaus

Malli:

  • Teräs-messinkiyhdiste.
  • Pitkittäis- ja poikittaisnapajako. Tasainen tai prismalla varustettu.
  • Lamellit 1 mm:n messinkiä / 3 mm:n terästä, liimattu ilman vetopulttia.
  • Lamellikuutiot eivät itse ole magneettisia.
  • Korkeustoleranssi ± 0,5 mm.

Käyttö:

  • Vain magneettipöytien yhteydessä epäsäännöllisenmuotoisten työkappaleiden työstämiseen.
  • Kuution muoto voidaan muokata halutuksi.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin