Kestomagneetti-istukka, rinnakkaisnapajako 160 mm

Tuote nro.: 380777 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukan ⌀ 160 mm
Korkeus 57 mm
Korkeustoleranssi 0 / -1 mm
Reikäpiirin ⌀ 142 mm
Kierteen ⌀ 4×M8
Magneettikentän korkeus 10 mm
Paino 8 kg
Nimellispitovoima 100 N/cm2
Lamellitason työstövara 6 mm
Keskiön ⌀ 125 mm
Keskityssyvyys 4 mm
Rinnakkaisnapajako 8+3 mm
Mahdollinen keskiöreikä J 15×6 mm
Tuotetyyppi Magneettikiinnitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380777 160
EAN / GTIN 2050001943699
Valmistajan numero 244.11-160

Kuvaus

Malli:

Tehokas magneettijärjestelmä, Neodym-magneetit ja vähäinen magneettikentän korkeus. Magneettiteho portaattomasti säädettävissä.

Käyttö:

Hiontaan ja sorvaukseen.
Pienten ja ohuiden sekä suurten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Ohje:

Keskiöreiän J mukauttaminen mahdollista.