Pystykiinnitin kulmajalusta sivuttaiseen asennukseen. 1

Tuote nro.: 376520 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6803J
Reikien etäisyys e 14 mm
Reikien etäisyys f 20 mm
Reiän ⌀ d 4,5 mm
Kiinnityskorkeus H 27 mm
Puristusvoima P1 800 N
Puristusvoima P2 1 100 N
Kokonaiskorkeus 125 mm
Kokonaispituus 61 mm
Puristuskara M5×30 mm
Tuotetyyppi Pystykiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Valmistajan numero 557318

Kuvaus

Malli:

Kulmajalusta sivuttaiseen asennukseen.
  • Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
  • Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.
  • Puristuskara suojattu häviämiseltä.
  • Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.