Ruuvitukialusta teräksinen alaosa 50 mm

Tuote nro.: 373500 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6400
Korkein tukikorkeus 50 mm
Matalin tukikorkeus 38 mm
Pään ⌀ 31 mm
Alaosan ⌀ 31 mm
Kiinnitysraudoille − rakoleveys 6,6 mm - 14 mm
Kantavuus 25 kN
Tuotetyyppi Ruuvitukialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Valmistajan numero 72397

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä.
Itsestään pidättyvä trapetsikierreruuvi, päätyvarmistin.

Ohje:

Koosta 52 alkaen keskireikä vasteille nro 375000375030.
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
    Korkein tukikorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin