Keskityskiinnityselementti ja puristusosat 1

Tuote nro.: 370017 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Dmin 14,5 mm
Dmax 18,5 mm
d3 f7 12 mm
⌀ d4 M4 mm
h2 9,1 mm
h4 5,5 mm
h5 19,7 mm
Kiinnitysvoima 3,5 kN
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370017 1
EAN / GTIN 4030618238720
Valmistajan numero 23340.0014

Kuvaus

Etu:

  • Tarkka itsekeskitys, tarkkuus ± 0,025 mm.
  • Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
  • Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
  • Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

Käyttö:

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin