Porrasleuat liikkuva 90

Tuote nro.: 361400 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 89,5 mm
Leukojen korkeus h 34 mm
Korkeus h1 16 mm
Leukojen pituus l 56 mm
Pituus l1 31 mm
Tyyppi 90
Sopii värikoodiin TC; LC; Duo; NC8
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361400 90
EAN / GTIN 4250364401029
Valmistajan numero 6921474002731

Kuvaus

Malli:

Liikkuva leuka.
Koot 90, 125 ja 160 Click-pikavaihtojärjestelmällä, nrossa 361440 vain koot 90 ja 125.

Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen. Kierteet M10 ja M6 Click-pikavaihto- järjestelmällä varustettujen suojaleukojen kiinnitykseen Click-listoihin ja leukoihin.
Porraslistojen kiinnitys korkealle sivulle tai porraspuolelle (nro 361950; 361960; 361970).

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

Kaikki tyypit TC, LC, Garant-NC, Titan ja tähänastinen malli NC.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit. 1 porrasleuka.