Hammaskehäporaistukka 13

Tuote nro.: 342220 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 13
Kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 42,4 mm
Pituus suljettu 77 mm
Poraistukkakartio B 16
suurin poraistukkakartion ⌀ 15,733 mm
sopiva hammaskehäavain S2
Tuotetyyppi Hammaskehäporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342220 13
EAN / GTIN 4045197152930

Kuvaus

Malli:

Avaimen ohjain ei karkaistu.
Molemmat pyörimissuunnat.
Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, iskuporakoneilla ja pylväsporakoneilla.