Kierretapin jatkokappale 12

Tuote nro.: 338400 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M20
kierrevarren ⌀:lle d2 16 mm
nelikulmalle K1 12 mm
kiinnityspituudelle l1 41 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 16 mm
Jatkokappaleen ⌀ D4 22 mm
Jatkokappale K2 12 mm
Jatkokappale L2 90 mm
Jatkokappale L3 200 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338400 12
EAN / GTIN 4045197422989

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä tai erikoispitkä versio.
  • Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
  • Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
  • Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Ohje:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin