{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | lastuamisnesteen sisäänmeno, aksiaalinen keskitetty | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | monikulmainen onttovarsikartio, tasopinta | |
| Kiinnitystapa | dimensioton nimelliskoko, jäähdytys | |
| Kiinnityskoko, dimensioton | 40 | |
| Varren muoto | pyöreä | |
| Varren halkaisija | 40 mm | |
| Perusrungon pituus | 74 mm | |
| Keskisiirtymä | 27 mm | |
| Asetuskulma | 93 astetta | |
| Pitimen muoto | suora (G) | |
| Pitimen työasento | normaali | |
| Työstömenetelmä sorvaus | ulkosorvaus | |
| Leikkuuterän paksuus | 4,76 mm | |
| Leikkuuterän kiinnitystapa | S (ruuvaus upotuksella porauksen läpi) | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi | DN.. 1506.. | |
| Leikkuuterän nimitys | DN.. 1506.. | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Ulkonema | 50 mm | |
| Kokonaispituus | 74 mm | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Standardi | ISO 26623-1 | |
| Työstömenetelmä | tasojyrsintä | |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspidin | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 320335 40/15HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039896 | |
| Valmistajan numero | PS4.PDF.RJA.050-HP |