Sisäsorvauspidin Muoto E2 40 mm

Tuote nro.: 319330 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H7) 40 mm
VDI-koko VDI 40
d6 83 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Jäähdytyskanavan kierre M8
Kiristysruuvin kierre M10
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319330 40
EAN / GTIN 4062406755072

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.
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
    Reikä d2 (H7) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin