Kääntöteräporan pidin Muoto E1 32 mm

Tuote nro.: 319205 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H6) 32 mm
VDI-koko VDI 40
ulko-⌀ d3 52 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 63 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Jäähdytyskanavan kierre M8
Kiristysruuvin kierre M12×1
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319205 32
EAN / GTIN 4062406755294

Kuvaus

Käyttö:

Porauksiin kääntöteräporalla, jossa on läpijäähdytys.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.