{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | BT 50lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302650 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944672 |