{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M8 | |
Varren ⌀ d | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulko-⌀ D | 12,8 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 75 mm | |
Hyötypituus L1 | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 301383 M8X75 | |
EAN / GTIN | 4062406786076 |