Weldonpidin kierrekiinnikejyrsimille, joissa on sisäjäähdytys M6X25

Tuote nro.: 301347 M6X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ⌀ d = 20 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Reiän ⌀ D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Kokonaispituus L 75 mm
Hyötypituus L1 25 mm
L2 5 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301347 M6X25
EAN / GTIN 4062406107338

Kuvaus

Malli:

Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Kiinnitykseen vääntiöistukkaan (Weldon).