Sädekääntöterä 1 mm

Tuote nro.: 294510 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
472 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pyöristysjyrsintä eteenpäin
Laji HB7525
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto kevyesti hakkaava
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Syöttö f 0,1 - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 110 m/min - 390 m/min
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 294510 1
EAN / GTIN 4062406706555

Kuvaus

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Sopii:

Pidike nro 294500 ja sädejyrsin nro 216825.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Säde r (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin