{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 21 mm | |
Asiento de mango tipo | ⌀ del mango cilíndrico 20 mm | |
Ulkonema LA | 128 mm | |
Hyötypituus LN | 50 mm | |
Stalueen | -0,05 / +0,1 mm | |
varren ⌀ Ds | 35 mm | |
Rullien lkm | 5 | |
Tipo de producto | Herramienta de cilindro liso |
Tuotekoodi | 291553 21 | |
EAN / GTIN | 4060491000459 | |
Valmistajan numero | G1.2-021.00-3-050-ZS20 |