Teränpidin Heavy-Duty-Plus otsapistoon, Oikea, ⌀-alue Pisto D1 / D2: 84/130mm

Tuote nro.: 274088 84/130
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys Ei
Lastuamisneste kyllä
Aksiaalinen pistohalkaisija min. 84 mm
Aksiaalinen pistohalkaisija maks. 130 mm
Lastuamisleveys 8 mm
Työstömenetelmä sorvaus pistosorvaus, ulkopuolinen
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työstömenetelmä pistosorvaus
Tuotetyyppi Kiinnityspidin
Sisältö yksittäisosa
Leikkaussyvyys maks. 80 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 274088 84/130
EAN / GTIN 4062406204761
Valmistajan numero 274088 84/130
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274006 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 1-3 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.