{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Valmistajamerkintä | Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich | |
| Aksiaalinen pistohalkaisija min. | 54 mm | |
| Aksiaalinen pistohalkaisija maks. | 75 mm | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työstömenetelmä | pistosorvaus | |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspidin | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Leikkaussyvyys maks. | 16 mm |
| Tuotekoodi | 274034 54/75 | |
| EAN / GTIN | 4062406094614 | |
| Valmistajan numero | 274034 54/75 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |