{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AHG4X800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Hyötypituus | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Säde r | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 5 mm | |
Pistoleveys w | 2,5 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270645 6,2/2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002067233 | |
Valmistajan numero | A06.0250.15.01AGR X800 |