Mikro-pistotyökalu, sisäpuolinen, oikeakätinen 6,2/1 mm

Tuote nro.: 270310 6,2/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
Vähimmäis-⌀ Dmin 6,2 mm
Ulkoneman pituus L1 10 mm
Varren ⌀ d 6 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 3 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 1,8 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270310 6,2/1
EAN / GTIN 4045197466686

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / W (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin