{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 2,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 16 mm | |
Varren ⌀ d | 4 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 0,95 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 0,15 mm | |
Säde r | 0,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,015 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,015 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270244 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466310 |