HM-sisäsorvauspidin E... SVOCR 140°, kääntöterille VC.., oikea

Tuote nro.: 261376 8/05
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisneste kyllä
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 0080 mm
Varren halkaisija 8 mm
Varren muoto pyöreä
Varren halkaisija 8 mm
Perusrungon pituus 80 mm
Reiän halkaisija min. 8 mm
Sisäsorvaussyvyys maks. 64 mm
Keskisiirtymä 3 mm
Asetuskulma 140 astetta
Pitimen muoto suora (G)
Työstömenetelmä sorvaus sisäsorvaus
Liitäntä liitäntäkohta 1
Ulkonema 40 mm
Kokonaispituus 80 mm
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Standardi Werksnorm
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin
Sisältö yksittäisosa; yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 261376 8/05
EAN / GTIN 4062406710835
Valmistajan numero 261376 8/05