GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm

Tuote nro.: 250002 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Eco
Varren koko 25 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin DCLNR/L 2525H12
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 30 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Aluslevy 259031 49
Ruuvi aluslevylle 259027 8
Kynsi,ruuvi,O-rengas 259036 22
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250002 25/12
EAN / GTIN 4067263121145
Valmistajan numero 250002 25/12

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimellä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin