{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 8 mm | |
Pistoleveys w | 2 mm | |
Hyötypituus | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 2,5 mm | |
sopiva kiinnityspidin nro 240100 | 12/8, 16/8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240158 8/2 | |
EAN / GTIN | 4047109072404 | |
Valmistajan numero | H52 82200.2082 |